ステンレス鋼製ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ 寸法L1(mm)350 注文コード25254820 品番BY-350【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥28,9004,498
この商品は材質/仕上・寸法L1など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。
使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。

用途
間仕切やパネルのジョイント金具
コーナーの補強金具
ボート、ヨットの手すりの補強金具
2本使いで棚受金具として。
間仕切りやパネルのジョイント金具として。
コーナーの補強金具として。
ボート、ヨットの手すりやデッキの補強金具として。
付属品
取付ねじ 十字穴付トラスタッピンねじ
呼び5×25、呼び5×16
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)90 寸法H1(mm)175 寸法H2(mm)120 寸法L1(mm)350 寸法L2(mm)295 寸法P1(mm)330 寸法P2(mm)110 寸法P3(mm)30 寸法P4(mm)155 寸法P5(mm)70 寸法P6(mm)30 材質ステンレス鋼 (SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状特殊 質量(g)1160 仕上サテン仕上 取付穴数10ヶ 耐荷重(N)490/本
注意
棚角がは90°です。
※棚角がは90°です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする