SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-〜)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(04) 1/2
注文コード
25255170
品番
IFW510-04-10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,900
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・CE-対応品・接続口径
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ボディサイズ
(10) 10L/minタイプ、1〜10L/min
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(04) 1/2
ランプ
(0) ランプなし
ターミナルボックス
(1) ターミナルボックス付(1a接点)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。