LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25255224
品番
14-3812-P4-098【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,900
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
色
ブラック
質量(g)
93
仕上
PVDコーティング
長さL(m)
106