ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター KSSM 45 -- 14MM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
6
注文コード
25255397
品番
125B06RS45SE14EG
参考基準価格(税別)
¥141,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
4コーナー使用。汎用加工用。超硬シムによるポケットシート保護。シェルミル
加工径ΦD(mm)
125
最大加工径D(Φmm)
138.7
径D(Φmm)
40
フランジ径D(Φmm)
90
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
6.6
刃数Z
6