ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート WPGT-UF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
厚さS(mm)
1.59
コーナーR(mm)
0.1
注文コード
25255625
品番
WPGTS30101UF KC5010
参考基準価格(税別)
¥14,450
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナーR・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
六角形
コーナーR(mm)
0.1
厚さS(mm)
1.59
寸法D(mm)
4.76
寸法L10(mm)
3.26