ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25255966
品番
HTSR043R025M
参考基準価格(税別)
¥148,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
HTS DFR用ヘッド
全長(mm)
70
寸法L1(mm)
70
加工径ΦD(mm)
43
最大加工径D(Φmm)
46
カップリングサイズ
13A
カートリッジ
HTSR11CI
フランジ径D(Φmm)
25
ゲージインサート
DFR0302..
パイロットドリル
B513S10.. / B514S10..