エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
1.0x2.0m/2.3mm クッションシート(緑)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25256064
品番
EA997RB-41【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途
廊下などに
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA997RB-41
材質
ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)
2.3
質量(kg)
約3
色
グリーン
構造
PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)
1×2
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)