曜日別特売
A32SA4EMR0516M A4 内径ボーリングバー A4 ケナメタル 25256359

A4 内径ボーリングバー A4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンク径D(Φmm)32注文コード25256359品番A32SA4EMR0516M
参考基準価格(税別)¥75,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

A4用内径多機能ホルダー。スチールシャンク

最小加工径D(Φmm)44シャンク径D(Φmm)32寸法F(mm)26寸法W(mm)5穴径A(Φmm)6長さL1(mm)250勝手シートサイズ5加工深さ(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする