ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 10MM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25257156
品番
40A04R049B32SSP10G
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
汎用性の高いショルダーミーリング加工用。4コーナー使用。ウェルドンシャンク。インサートタイプ10
全長L(mm)
110
加工径ΦD(mm)
40
最大切込深さ(mm)
6.6
シャンク径D(Φmm)
32
首下長L2(mm)
49
刃数Z
4