M3-6455-KU3B スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X3付 連結 TRUSCO 25257184 M3-6455-KU3B スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X3付 連結 TRUSCO 25257184

スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X3付 連結

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25257184 品番M3-6455-KU3B
参考基準価格(税別)¥73,790 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。
サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。

用途一斗缶、ベール缶の保管。 トラスコ品番183-3785 高さ(mm)1811 奥行(mm)481 間口(mm)1200 棚ピッチ(mm)25 アズワン品番64-8603-77 外寸法・高さ(mm)1811 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×481×1811 有効間口(mm)1440 外寸法・奥行(mm)481 外寸法・間口(mm)1200 棚板内寸・間口(mm)1440
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※一斗缶サポート台には、一斗缶、ペール缶以外を積載しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする