ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SECW-GNW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25257445
品番
SECW1404AEENGNW KC725M
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
KSSM45°用インサート。C級。仕上げ加工用。ワイパー
刃長l(mm)
8.26
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
形状
五角形
切刃数
2
寸法BS(mm)
8.26
幅D(mm)
14