軽量ボルトレス棚MBUG型 単体タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25258706 品番 MBUG100-63S-5
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。
分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。
均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台

トラスコ品番207-4572 奥行(mm)490 外寸法・奥行(mm)490 用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。 材質スチール サテンブラック 高さ(mm)1800 間口(mm)940 高さ外寸(mm)1800 組立時間(目安)2人30分 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)940×490×1800 有効間口(mm)855 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)940 棚板内寸・間口(mm)855
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする