TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
UPR型パンチングパネル用棚板 VNコンテナ用 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25259038
品番
UPR-C1-BK
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
VNコンテナ専用です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×20×76
仕様
均等積載量:20kg
トラスコ品番
218-0815
材質
スチール、色:黒
高さ(mm)
76
奥行(mm)
20
間口(mm)
899