連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25259519 品番BT700J5S2-E100
参考基準価格(税別)¥10,260 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
縦・横方向に連結が可能です。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)
ボルトレスキャスターで交換が容易です。

用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番236-0485 質量(kg)4.8 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)700×450 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1979-02 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
※固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする