用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番236-0476
質量(kg)10.7
色ブラック
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)150
荷台寸法(mm)700×450
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番65-1979-28
特性軽量、取っ手付き、2段台車、ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
連結可否可