ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート OFKT64-GB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25259807
品番
OFKT07L6AFENGB KC520M
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
KSOM用インサート。あらゆる被削材の粗〜仕上げ加工用。8コーナー仕様
形状
八角形
内接円(mm)
19
コーナーR(mm)
1.2
刃長l(mm)
7.5
厚さS(mm)
6
切刃数
8