用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番236-0513質量(kg)14.4色ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-75特性軽量、取っ手付き、2段台車、収納式柵付、とめたろう付、ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否可