曜日別特売
TSML1-50P-M サージカルマスク TRUSCO 25260264

 

TSML1-50P-M サージカルマスク TRUSCO 25260264
TSML1-50P-M サージカルマスク TRUSCO 25260264
TSML1-50P-M サージカルマスク TRUSCO 25260264
TSML1-50P-M サージカルマスク TRUSCO 25260264

サージカルマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1箱(50枚)注文コード25260264品番TSML1-50P-M
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。
柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。
樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。

用途
医療用(米国規格ASTM-F2100-19 レベル1適合品)。PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。
トラスコ品番239-7915材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)ホワイトサイズM入数(枚)50構造3層寸法(縦×横)(mm)90±5×175±5包装形態個包装アズワン品番64-8278-09ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする