TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
UPR型ビンラック用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25260280
品番
UPR-L1-BK
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量ビントレーを取り付けるのに使用します。
トラスコ品番
232-1964
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
80
奥行(mm)
20
間口(mm)
880
最大積載量(kg)
(均等)10
注意
※卓上用(高さ475mmタイプ)は必ず付属のビスで作業台に固定してください。