MPB-600N-B 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 TRUSCO 25260447

 

MPB-600N-B 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 TRUSCO 25260447
MPB-600N-B 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 TRUSCO 25260447
MPB-600N-B 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 TRUSCO 25260447
MPB-600N-B 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 TRUSCO 25260447
MPB-600N-B 連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 TRUSCO 25260447

連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード25260447品番MPB-600N-B
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)
スタッキング可能です。
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)
ナイロン車輪
オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。

用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1989質量(kg)2.35ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415アズワン品番65-2054-98特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする