用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番232-2020
長さ(mm)515
幅(mm)385
質量(kg)1.84
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在×2、固定×2
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)115
荷台寸法(mm)515×385
アズワン品番65-2055-08
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否可
連結可否可