MPK-500N-BK 連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 TRUSCO 25260535 MPK-500N-BK 連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 TRUSCO 25260535 MPK-500N-BK 連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 TRUSCO 25260535 MPK-500N-BK 連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 TRUSCO 25260535 MPK-500N-BK 連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪 TRUSCO 25260535

連結式ルートバン メッシュタイプ 515X385 ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25260535 品番 MPK-500N-BK
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)
スタッキング可能です。
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
ナイロン車輪
ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)

用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-2026 質量(kg)1.84 ブラック 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 アズワン品番65-2055-09 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする