まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJ-BK 6台セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6台) 注文コード25260587 品番MPK-500NJ-BK-M6
参考基準価格(税別)¥23,260 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

6台セットのお買い得品です。
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)
スタッキング可能です。
荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
ナイロン車輪
ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)

用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-2022 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)515 幅(mm)385 質量(kg)11.52 ブラック 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする