用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番232-2024
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン
長さ(mm)515
幅(mm)385
質量(kg)11.04
色ホワイト
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)115
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在×2、固定×2
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)115
荷台寸法(mm)515×385
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否可
連結可否可