MPK-600NJ-B 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 TRUSCO 25260806 MPK-600NJ-B 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 TRUSCO 25260806 MPK-600NJ-B 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 TRUSCO 25260806 MPK-600NJ-B 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 TRUSCO 25260806 MPK-600NJ-B 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 TRUSCO 25260806

連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25260806 品番 MPK-600NJ-B
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

縦・横方向に連結が可能です。
スタッキング可能です。
荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
ナイロン車輪
ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)

用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-1987 質量(kg)2.17 ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 アズワン品番65-2055-36 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする