用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番232-2027
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン
長さ(mm)615
幅(mm)415
質量(kg)13.38
色ホワイト
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)115
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無あり
キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)115
荷台寸法(mm)615×415
ブレーキ種類ストッパー
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可