曜日別特売
TPS-XXL-1A 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPS-XXL-1A 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261034
TPS-XXL-1A 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261034
TPS-XXL-1A 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261034
TPS-XXL-1A 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261034
TPS-XXL-1A 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO 25261034

保護服(1層タイプ)目付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXXL
適応身長(cm)188~194
適応胸囲(cm)116~124
トラスコ品番244-2492
内容量1着注文コード25261034品番TPS-XXL-1A
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

通気性が高いです。
満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。
腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。
ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。

用途掃除作業、塗装作業など。トラスコ品番244-2492種別つなぎ服使い捨てタイプ材質不織布(1層・コーティングなし)目付45gホワイトサイズXXL質量(g)230タイプ1層機能通気性箱入数-適応身長(cm)188~194適応胸囲(cm)116~124適応股下(cm)83
注意
※靴は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする