チェンソーダイヤモンドヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25261165 品番 T-DIABC4.0
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ダイヤモンドは一番硬い砥粒ですので、チェンソー刃の再生がよりスピーディーに行えます。
通常のチェンソーヤスリより長寿命です。
通常のチェンソーヤスリのような方向性がありませんので、前後左右に自在な研削ができます。
丸穴の修正加工にも利用できます。
グリップはコーティンググリップなので滑らず軽く握れます。

用途チェンソー刃の目立て再生に。 トラスコ品番246-0892 材質ダイヤモンドSD270、炭素工具鋼 形状 粒度270 全長(mm)250 刃長(mm)175 刃幅(mm)4.0
注意
※チェンソーの刃研ぎは押す際に力を入れて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
チェーンソーの保守
小酒井設計 様 (製造業)

目立てを一台しましたが 初めは良く切れますが 後の方になると切れ味が悪くなり耐久性が低い様に感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする