モジュラードリル KTIP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25261523 品番 KTIP100R5SS12M
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク

シャンク径D(Φmm)25 全長L(mm)127 加工径ΦD(mm)24 シャンク長ls(mm)57 最大加工径D1(Φmm)24.99 最大加工径L4(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする