曜日別特売
A4SML3225P1026 A4 内径ボーリングバー A4 ケナメタル 25261618

A4 内径ボーリングバー A4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長L1(mm)170注文コード25261618品番A4SML3225P1026
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

A4用一体型ストレートホルダー

シャンク幅B(mm)25寸法H2(mm)41寸法LH(mm)47寸法W(mm)10全長L1(mm)170シャンク高さH(mm)32勝手シートサイズ10加工深さ(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする