TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの リンク
Dリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
25261637
品番
TFDL3-25-20P
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途
かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
トラスコ品番
258-0851
材質
スチール
寸法L(mm)
25
線径(Φmm)
3
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
3
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
17
使用荷重(N)
300