TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの 差込型(タブ端子)圧着端子
平形差込端子 F型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(40個)
注文コード
25261759
品番
T-OSS-66325-F
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途
中間接続端子として。
トラスコ品番
249-9508
材質
黄銅(電気すずめっき)
全長(mm)
19.0
色
銀
電線抱合範囲AWG(#)
20-14
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表