モジュラードリル KTIP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25262223 品番 KTIP150R3SS16M
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク

シャンク径D(Φmm)16 全長L(mm)118 加工径ΦD(mm)15 シャンク長ls(mm)49 最大加工径D1(Φmm)15.99 最大加工径L4(Φmm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする