ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート EP18
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
1.6
注文コード
25262248
品番
EDPT180516PDERGD KC725M
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-18用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
寸法LI(mm)
21.78
厚さS(mm)
5.5
幅W(mm)
10.94
ワイパー幅BS(mm)
1.9
コーナーR(mm)
1.6
形状
平行四辺形
切刃数
2