ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート EP18
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25262415
品番
EDPT180508PDERGD KC725M
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
5.5
形状
平行四辺形
幅W(mm)
10.97
寸法LI(mm)
21.76
切刃数
2
ワイパー幅BS(mm)
2.69