ST93-63 J型フック(ステンレス) TRUSCO 25262739 ST93-63 J型フック(ステンレス) TRUSCO 25262739 ST93-63 J型フック(ステンレス) TRUSCO 25262739

J型フック(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25262739 品番 ST93-63
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。

用途鞄や小物かけとして。 付属品皿+3.5X25 トラスコ品番243-0566 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)2 寸法L(mm)63 寸法A(mm)35 耐荷重(kg)5 寸法D(mm)13 表面処理鏡面磨 取付穴数2 荷重吊下荷重:5(kgf) H(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする