TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの マグネット収納
TRUSCOの マグネットホルダー
マグネットツールホルダー(保護カバー付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25262748
品番
MTH8508
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。
取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
用途
工具の保管・整理整頓に。
トラスコ品番
248-1197
材質
マグネット:フェライト磁石、フック:スチール
厚さ(mm)
12
色
黒
奥行(mm)
125
耐荷重(kg)
平行:9.3
垂直負荷重(kg)
24
アズワン品番
65-2056-63
直径(mm)
81
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
※荷重制限をお守りください。
※貴重品や壊れやすいものはかけないでください。