DINレール・専用金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 25262906 品番 DIN-2573
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。
DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。

用途DIN規格の機器の取り付け用に。 トラスコ品番243-0237 材質アルミ合金 長さ(mm)1000 幅(mm)35 高さ(mm)7.3 取付ピッチ(mm)25 アズワン品番65-1990-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする