TRUSCO
TRUSCOの キャビネット / プラボックス
TRUSCOの キャビネット
TRUSCOの キャビネットパーツ
DINレール・専用金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
25262915
品番
DIN-873
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。
DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
用途
DIN規格の機器の取り付け用に。
トラスコ品番
243-0235
材質
アルミ合金
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
高さ(mm)
7.3
取付ピッチ(mm)
8
アズワン品番
65-1990-16