A4 溝入れインサート A4R-P-GMN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) シートサイズ6 注文コード25262966 品番A4R250I06P00GMN KC5010
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はシートサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用

コーナーR(mm)3.2 寸法T(mm)5.3 幅W(mm)6.35 寸法LI(mm)30 シートサイズ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする