ミーリングインサート SDET-GB2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 切刃数4 コーナーR(mm)1.2 注文コード25263815 品番SDET120412PDERGB2 KC520M
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は切刃数・コーナーR・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様

形状正方形 刃長l(mm)12.7 コーナーR(mm)1.2 コーナー半径(mm)1.2 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ片面 逃げ角(度)15 穴の有無あり 切刃数4 寸法BS(mm)3.05 幅D(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする