ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 18
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
63
刃数Z
6
注文コード
25263885
品番
63A06RS90ED18D
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。シェルミル
加工径ΦD(mm)
63
シャンク径D(Φmm)
22
フランジ径D(Φmm)
50
全長L(mm)
40
最大切込深さ(mm)
17.6
刃数Z
6
ランピング角(°)
3.8