TRUSCO
TRUSCOの その他測定用品
TRUSCOの タイマー・ストップウォッチ・時計
TRUSCOの ストップウォッチ
防水ストップウォッチ バックライト付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25264464
品番
WPSW-BL
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途
製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。
仕様
ラップ/スプリット最大記録数:100回
トラスコ品番
256-0900
幅(mm)
58
高さ(mm)
83
使用温度範囲(℃)
0〜40
奥行(mm)
21
電源(V)
リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
電源
リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)
約30
計測時間
ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒