ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25264707
品番
KTIP135R3SCF16M
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
25
全長L(mm)
137
溝長(mm)
58
加工径ΦD(mm)
19
シャンク長ls(mm)
51
最大加工径D(Φmm)
60
加工深さ(mm)
19.99