超硬ドリル B967

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25265337 品番 B967A08500 KC7315
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング

ドリル径(Φmm)8.5 溝長(mm)61 全長(mm)103 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 シャンク長(mm)40 表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする