※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 高ナット(長ナット)
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
25265995
品番
B130-11250
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途
長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
トラスコ品番
257-5473
長さ(mm)
50
材質/仕上
鉄/ユニクロムメッキ
ねじの呼び寸法
W1/2
山数
12
二面幅(mm)
19
アズワン品番
65-1973-42