TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用アイプレート
オープンアイプレート(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(mm)
9
注文コード
25266424
品番
TOIP-9
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・RoHS指令・寸法D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
4ヵ所を止めるタイプです。
A×B(mm)
42×58
寸法D(mm)
9
寸法S(mm)
18
寸法T(mm)
4
寸法d(mm)
5.2
用途
支柱や壁面などの取り付け。
トラスコ品番
257-6142
材質
ステンレス(SUS304)
寸法P1(mm)
27
寸法P2(mm)
43
H(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.25