※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンアイプレート(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.34 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D(mm)12 注文コード25266440 品番TOIP-12
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は使用荷重・RoHS指令・寸法Dなど7種類から選べます 他の種類を見る

4ヵ所を止めるタイプです。

A×B(mm)54×75 寸法D(mm)12 寸法S(mm)24 寸法T(mm)4.8 寸法d(mm)5.8 用途支柱や壁面などの取り付け。 トラスコ品番257-6140 材質ステンレス(SUS304) 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)56 H(mm)47.8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする