TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイボルト
フックアイボルト ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
25266555
品番
TFIB-5
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・RoHS指令・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
トラスコ品番
257-7433
寸法S(mm)
6
用途
アイボルトをフック式にして端末の金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M5×0.8
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
20
H(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15