※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸カンボルト ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25266598 品番 TMB-9M
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。
ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。

用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番257-7461 種別六角ナット、ワッシャー付 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)55 寸法H(mm)120 ねじ径M10×1.5 寸法D(Φmm)9 寸法D(mm)9 H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37298466
2016-12-13
用途:
エアガンのスリングの取り付け
サービス業

東京マルイ電動ガンボーイズSOPMODのストック側のスリングの取り付けに使いました。コンロで赤熱させると青みのある黒色に変色し、いい感じになりました。ストックに4mmの補強付きの穴が空いていますので、ネジ部を適当な長さに切って、付属のワッシャーとナットで固定。ワッシャーもナットも2個ずつ付属しているので困ることはありませんでした。プラの本体に対してちょっとオーバースペックな感じもしますが質感も良く、気にいっております。

対象商品:
37298484
2016-01-29
用途:
トラックのロープフックで使用するも、ボルトの長さを間違っていたため全品お返ししたいんですが、方法が分かりません。 教えてください
川吉運送株式会社 様

品物の出来は非常によろしい。ボルトの長さが間違っていたのが、ダメだった。すみません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする